항목 | 원격 지역 조명 시스템 |
Base | 삼각대 |
배터리 소모 시간 | 3/6 시간 |
배터리 타입 | 12V 니켈 수소 |
충전기 입력 전압 | 120VAC |
시간 충전 | 8 시간. |
색상 | 검정 |
깊이 | 3.5 " |
IP 등급 | 54 |
램프 수명 | 50,000 시간. |
램프 유형 | LED |
램프 와트 | 1.2 ~ 2.4W |
배광 | 홍수 |
루멘 | 1200/2400 |
최대 신장 | 86.25 " |
램프 헤드 수 | 1 |
소켓 / 액세스 수. | 2 |
실행 시간 | 8 시간 낮음, 3 시간 높은 |
타입 | 싱글 헤드 |
전압 | 12 |
와트 | 1.2/2.4 |
폭 | 7.88 " |
선박 중량 (kg) | 8.86 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 105.41 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 8513104000 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 최대 신장 | Base | 배터리 소모 시간 | 와트 | 배터리 타입 | 깊이 | 램프 와트 | 배광 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9430SL-B | 32.25 " | 단위 | 8/15 시간 | 24 | 12V 충전식, 밀폐형 | 2.5 " | 24W | Spot | ₩ 2,330,457 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.