PELICAN 1520NF 보호 케이스 19-25/32인치 길이 노란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보호 케이스 |
바닥 깊이 | 4-15 / 16 " |
색상 | 노란색 |
안쪽 깊이 | 6-23 / 32 " |
내부 길이 | 18 1 / 16 " |
안쪽 너비 | 12 57 / 64 " |
걸쇠 | 이중 던지기 |
뚜껑 깊이 | 1-51 / 64 " |
부하 용량 | 40의 파운드 |
자재 | 공중 합체 폴리 프로필렌 |
Mfr. 시리즈 | 1520 |
전반적인 깊이 | 7-13 / 32 " |
전체 길이 | 19 25 / 32 " |
전체 폭 | 15 49 / 64 " |
음량 | 0.91 cu. ft. |
볼륨 용량 | 0.91 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 4.28 |
선박 높이 (cm) | 19.81 |
선박 길이 (cm) | 51.31 |
선박 폭 (cm) | 41.15 |
HS 코드 | 4202999000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | Mfr. 시리즈 | 바닥 깊이 | 안쪽 깊이 | 전반적인 깊이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 음량 | 내부 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200NF | 1200 | - | 4" | 4.875 " | 10.625 " | 9 11 / 16 " | 0.16 cu. ft. | 9.25 " | ₩ 133,805 | ||
1300NF | 1300 | 4-15 / 16 " | 6.125 " | 6.875 " | 10.625 " | 9 11 / 16 " | 0.24 cu. ft. | 9.875 " | ₩ 149,135 | ||
1400NF | 1400 | - | 5.25 " | 6" | 13.375 " | 11.625 " | 0.31 cu. ft. | 11 13 / 16 " | ₩ 206,832 | ||
1450NF | 1450 | 4.25 " | 6" | 6.875 " | 16 " | 13 " | 0.52 cu. ft. | 14.625 " | ₩ 285,145 | ||
1500NF | 1500 | 4-5 / 16 " | 6.125 " | 6-15 / 16 " | 18.5 " | 14 1 / 16 " | 0.66 cu. ft. | 16.75 " | ₩ 316,120 | ||
1520 | 1520 | 4-15 / 16 " | 6-23 / 32 " | 7-13 / 32 " | 19 25 / 32 " | 15 49 / 64 " | 0.91 cu. ft. | 18 1 / 16 " | ₩ 397,477 | ||
1550NF | 1550 | - | 7.5 " | 8.125 " | 20.625 " | 16.88 " | 1.14 cu. ft. | 18.437 " | ₩ 383,040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.