그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보호 케이스 |
색상 | 검정 |
건설 | 공중 합체 폴리 프로필렌 |
외부 깊이 | 6-7 / 8 " |
외부 길이 | 10-5 / 8 " |
외부 폭 | 9-11 / 16 " |
안쪽 깊이 | 6.625 " |
내부 길이 | 9 11 / 64 " |
안쪽 너비 | 7" |
Mfr. 시리즈 | 펠리칸 클래식 |
선박 중량 (kg) | 1.66 |
선박 높이 (cm) | 28.45 |
선박 길이 (cm) | 26.42 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 4202990000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 안쪽 깊이 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1510 WL / WF BLK | 7-39 / 64 " | 19.75 " | 11 " | ₩ 538,772 | ||
1600 WL / WF BLK | 7.875 " | 21.437 " | 16.5 " | ₩ 521,972 | ||
1490 WL / WF BLK | 4.125 " | 17.75 " | 11.375 " | ₩ 462,017 | ||
1490 CC # 1 BLK | 4.125 " | 17.75 " | 11.375 " | ₩ 557,025 | ||
1510 LOC 블랙 | 7-39 / 64 " | 19.75 " | 11 " | ₩ 749,665 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.