그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마이크로 케이스 |
색상 | 노란색 |
건설 | 폴리 카보네이트 |
외부 깊이 | 3.12 " |
외부 길이 | 7.50 " |
외부 폭 | 5.06 " |
안쪽 깊이 | 2.75 " |
내부 길이 | 6.31 " |
안쪽 너비 | 3.68 " |
Mfr. 시리즈 | 1050 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 4202999000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 안쪽 깊이 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | Mfr. 시리즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1010 | 검정 | 1.68 " | 4.37 " | 2.87 " | 1010 | ₩ 39,952 | ||
1020 | 검정 | 1.68 " | 5.31 " | 3.56 " | 1020 | ₩ 52,990 | ||
1030 | 검정 | 2-1 / 16 " | 6.375 " | 2.625 " | 1030 | ₩ 51,117 | ||
1040 | 검정 | 1.75 | 6.5 " | 3.875 " | 1040 | ₩ 56,525 | ||
1060 | 검정 | 2.25 " | 8.25 " | 4.25 " | 1060 | ₩ 80,412 | ||
1050 | 검정 | 2.75 " | 6.31 " | 3.68 " | 1050 | ₩ 56,700 | ||
1040-026-100X | 파란색 | 2.125 " | 7.5 " | 5 1 / 16 " | 1040 | ₩ 57,067 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.