PELICAN 마이크로 케이스
필터
구성: 폴리 카보네이트
스타일 | 모델 | 색상 | 안쪽 깊이 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | Mfr. 시리즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1010 | 검정 | 1.68 " | 4.37 " | 2.87 " | 1010 | ₩ 113,364 | |
B | 1030 | 검정 | 2-1 / 16 " | 6.375 " | 2.625 " | 1030 | ₩ 49,980 | |
C | 1060 | 검정 | 2.25 " | 8.25 " | 4.25 " | 1060 | ₩ 80,412 | |
D | 1020 | 검정 | 1.68 " | 5.31 " | 3.56 " | 1020 | ₩ 51,852 | |
E | 1050 | 검정 | 2.75 " | 6.31 " | 3.68 " | 1050 | ₩ 55,562 | |
F | 1040 | 검정 | 1.75 | 6.5 " | 3.875 " | 1040 | ₩ 53,515 | |
G | 1060-026-100X | 파란색 | 2.25 " | 8.25 " | 4.25 " | 1060 | ₩ 80,412 | |
H | 1010-026-100X | 파란색 | 1.68 " | 4.37 " | 2.87 " | 1010 | ₩ 37,012 | |
I | 1040-026-100X | 파란색 | 2.125 " | 7.5 " | 5 1 / 16 " | 1040 | ₩ 53,515 | |
J | 1020-026-100X | 파란색 | 1.68 " | 5.31 " | 3.56 " | 1020 | ₩ 51,555 | |
K | 1050-026-100X | 파란색 | 2.75 " | 6.31 " | 3.68 " | 1050 | ₩ 55,562 | |
L | 1020-028-100X | 빨간색 | 1.68 " | 5.31 " | 3.56 " | 1020 | ₩ 51,555 | |
M | 1060-028-100X | 빨간색 | 2.25 " | 8.25 " | 4.25 " | 1060 | ₩ 80,412 | |
N | 1010-028-100X | 빨간색 | 1.68 " | 4.37 " | 2.87 " | 1010 | ₩ 37,012 | |
O | 1040-028-100X | 빨간색 | 2.125 " | 7.5 " | 5 1 / 16 " | 1040 | ₩ 53,515 | |
P | 1030-028-100X | 빨간색 | 2.06 " | 6.37 " | 2.62 " | 1030 | ₩ 49,980 | |
Q | 1040-027-100X | 노란색 | 2.125 " | 7.5 " | 5 1 / 16 " | 1040 | ₩ 53,515 | |
R | 1030-027-100X | 노란색 | 2.06 " | 6.37 " | 2.62 " | 1030 | ₩ 49,980 | |
S | 1050-027-100X | 노란색 | 2.75 " | 6.31 " | 3.68 " | 1050 | ₩ 52,412 | |
T | 1060-027-100X | 노란색 | 2.25 " | 8.25 " | 4.25 " | 1060 | ₩ 80,412 | |
U | 1010-027-100X | 노란색 | 1.68 " | 4.37 " | 2.87 " | 1010 | ₩ 37,012 | |
V | 1020-027-100X | 노란색 | 1.68 " | 5.31 " | 3.56 " | 1020 | ₩ 51,555 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 제상 타이머 제어
- 밀링 커터
- 팬 가드
- 토크 렌치 액세서리
- 흄 후드 필터
- 아크 플래시 보호
- 수질 및 정화
- 파이프 스레딩 장비
- 실험실기구
- 콘크리트 및 아스팔트
- PROTO 전원 소켓 비트 홀더
- APPROVED VENDOR 테스트 리드
- DINEX 트레이 배달 카트
- FEBCO 체크 밸브 고무 부품 키트
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 3-48 Unc Lh
- VERMONT GAGE 표준 기어 측정 와이어, 1.44인치 와이어 직경
- WRIGHT TOOL 임팩트 어댑터
- PARKER 코일 키트
- KOHLER 샤워 배수 그리드
- BROWNING 미니 토크/가드 과부하 클러치