PEERLESS 5041453 체인, 탄소강, 3/8인치 거래 크기, 6, 600lb, 크로메이트 금, 체인
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체인 |
선박 중량 (kg) | 271.8 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 학년 | 항목 | 길이 | 자재 | 사이즈 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEE-5041454 | 금 크로메이트 | 70 | 체인 | 200ft. | 탄소강 | 1 / 4 " | 3150의 파운드 | ₩ 2,552,077 | ||
PEE-H2612-0552 | 노란색 | - | 체인 | 150ft. | 플라스틱 | - | - | ₩ 513,887 | ||
5260963 | - | 70 | 체인 | 10 피트 | 탄소강 | 5 / 16 " | - | ₩ 112,595 | ||
5510305 | 블랙 테르마뎁 | 100 | 체인 | 5 피트 | 합금강 | 5 / 16 " | 5700의 파운드. | ₩ 60,917 | ||
5510410 | 블랙 테르마뎁 | 100 | 체인 | 10 피트 | 합금강 | 3 / 8 " | 8800의 파운드. | ₩ 143,045 | ||
5510920 | - | 100 | 체인 | 20 피트 | 합금강 | 3 / 4 " | 35300의 파운드. | ₩ 1,300,705 | ||
H3340-5524 | - | - | 체인 | - | - | - | - | ₩ 243,740 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.