그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 뺨 블록 |
부착 유형 | 볼트 켜기 |
베어링 유형 | 평원 |
깊이 | 1.031 " |
을 위해 설계 | 와이어 로프 |
마감재 | 전기 아연 도금 |
길이 | 3 7 / 32 " |
맥스. 케이블 크기 | 1 / 4 " |
장착 구멍 직경 | 7 / 32 " |
시브 내부 Dia. | 1-17 / 32 " |
Sheave 재료 | 강철 |
Dia 외부 Sheave. | 2" |
Sheave 폭 | 15 / 32 " |
폭 | 1.031 " |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8483509080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 을 위해 설계 | 마감재 | 길이 | 장착 구멍 직경 | 로프 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-010-12-86- | 2-23 / 32 " | 와이어 로프 | 전기 아연 도금 | 4 3 / 32 " | 7 / 32 " | - | 2 9 / 32 " | ₩ 56,140 | ||
3-010-12-B6- | 2-23 / 32 " | 와이어 로프 | 없음 | 4 3 / 32 " | 7 / 32 " | - | 2 9 / 32 " | ₩ 180,267 | ||
3-020-12-86- | 3-13 / 32 " | 와이어 로프 | 전기 아연 도금 | 5 17 / 32 " | 7 / 32 " | - | 3 13 / 32 " | ₩ 115,657 | ||
3-010-13-B6- | 1.031 " | 와이어 로프 | 없음 | 3 7 / 32 " | 7 / 32 " | - | 1.031 " | ₩ 137,795 | ||
3-020-13-86- | 1.156 " | 와이어 로프 | 전기 아연 도금 | 4 25 / 32 " | 7 / 32 " | - | 1.156 " | ₩ 80,045 | ||
3-000-15 | 1-17 / 32 " | 섬유 로프 | 전기 아연 도금 | 3.156 " | 5 / 32 " | 1 / 4 " | 1 17 / 32 " | ₩ 22,890 | ||
3-010-15-86- | 1-23 / 32 " | 섬유 로프 | 전기 아연 도금 | 3.593 | 5 / 32 " | - | 1 23 / 32 " | ₩ 26,985 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.