PAWLING CORP CR-68-8-2 벽 덮개 8 x 96인치 아이보리 - 3개 팩
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벽 취재 |
색상 | 상아 |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
높이 | 8" |
길이 | 96 " |
자재 | 비닐 |
설치 | 접착제, 포함되지 않음 |
두께 | 0.06 " |
선박 중량 (kg) | 3.06 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 248.92 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 3920490000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 항목 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-44-8-2 | 상아 | 4" | 의자 레일 | 0.04 " | ₩ 156,992 | RFQ
| |
CR-44-8-3 | 탄 | 4" | 의자 레일 | 0.04 " | ₩ 156,992 | RFQ
| |
CR-44-8-313 | 샴페인 | 4" | 의자 레일 | 0.04 " | ₩ 156,992 | RFQ
| |
CR-44-8-370 | 달걀 껍질 | 4" | 의자 레일 | 0.04 " | ₩ 156,992 | RFQ
| |
CR-44-8-210 | 은회색 | 4" | 의자 레일 | 0.04 " | ₩ 156,992 | RFQ
| |
CR-44-8-377 | 물오리 | 4" | 의자 레일 | 0.04 " | ₩ 156,992 | RFQ
| |
CR-44-8-301 | 리넨 화이트 | 4" | 의자 레일 | 0.04 " | ₩ 156,992 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.