항목 | 팬 헤드 |
공기 흐름 | CFM 2600 |
A | 2.8 / 1.4-1.4A |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 14 " |
깊이 | 16 " |
환경 응용 | 산업(공업) |
가드 재질 | 강철 |
높이 | 20 " |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
Hz | 60 Hz에서 |
맥스. 주변 온도. | 105도 에프 |
모터 HP | 1 / 4 hp |
장착 위치 | 팬 헤드만 |
블레이드 수 | 3 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
RPM | 1725 RPM |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115/208-230V AC |
폭 | 20 " |
와이어 가드 마감 | 블루 파우더 코팅 |
선박 중량 (kg) | 14 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 공기 흐름 | A | 블레이드 직경 | 높이 | 모터 HP | 샤프트 디아. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIP22A-CS | CFM 5570 | 6 / 3-2.9A | 22 " | 29 " | 1 / 2 hp | 5 / 8 " | 29 " | ₩ 1,918,437 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.