항목 | 데코레이터 리셉터클 |
색상 | 라이트 아몬드 |
유전체 강도 | 2000V |
극 수 | 2 |
전선 수 | 3 |
상 | 1 |
전압 | 125V |
와이어 크기 | 14 ~ 10awg |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
TR26362-HGPI | 갈색 | - | RFQ
| |
TR26362-HGPIGRY | 회색 | - | RFQ
| |
TR26362-HGPII | 상아 | - | RFQ
| |
TR26362-HGPIRED | 빨간색 | - | RFQ
| |
TR26362-HGPIW | 백 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.