항목 | 조명 디머 |
색상 | 검정 |
진동수 | 60Hz |
전압 | 700V |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
TDLV1103-PBK | 검정 | 1100V | - | RFQ
| |
TDLV703-P | 갈색 | 700V | - | RFQ
| |
TDLV1103-P | 갈색 | 1100V | - | RFQ
| |
TDLV703-PI | 상아 | 700V | - | RFQ
| |
TDLV1103-PI | 상아 | 1100V | - | RFQ
| |
TDLV703-PL | - | 700V | - | RFQ
| |
TDLV1103-PL | - | 1100V | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.