PASS AND SEYMOUR PS530MIR5-W 기계적 인터록, 30A, 4극, 5방향, 347/600V
항목: CH4GCA
모델: PS530MIR5-W
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계적 연동 |
색상 | 회색 |
전선 수 | 5 |
상 | 3 |
전압 | 347V |
원산지 | US |
모델 | 전선 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
PS3100MIR7-W | 3 | 480V | - | RFQ
|
PS3100MIR6-W | 3 | 250V | - | RFQ
|
PS4100MIR9-W | 4 | 248V | - | RFQ
|
PS4100MIR7-W | 4 | 480V | - | RFQ
|
PS4100MIR5-W | 4 | 600V | - | RFQ
|
PS4100MIR12-W | 4 | 120V | - | RFQ
|
PS460MIR7-W | 4 | 480V | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.