항목 | 토글 스위치 |
작동시키는 것 | 전환 |
색상 | 상아 |
현재 평가 | 20 |
극 수 | 2 |
전압 | 120V |
정격 전압 | 120 / 277 VAC |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 현재 평가 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSB20AC2 | 갈색 | 20 | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
CSB15AC2 | 갈색 | 15 | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
CSB20AC2-GRY | 회색 | 20 | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
CSB15AC2-GRY | 회색 | 15 | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
CSB15AC2-I | 상아 | - | - | - | RFQ
| |
CSB20AC2-LA | - | 20 | 120 / 277V | - | RFQ
| |
CSB15AC2-LA | - | 15 | 120 / 277 VAC | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.