PASS AND SEYMOUR CD3FB163-PW Titan 형광등 조광기, 120V, 3선, 흰색
항목: CH4LXR
모델: CD3FB163-PW
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조명 디머 |
색상 | 백 |
진동수 | 60Hz |
작동 사이클 | 100 |
전압 | 120V |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
CD3FB16-BK | 검정 | 120V | - | RFQ
| |
CD3FB163-PBK | 검정 | 120V | - | RFQ
| |
CD3-FB103P277BK | 검정 | 277V | - | RFQ
| |
CD3FB10277-BK | 검정 | 277V | - | RFQ
| |
CD3FB10277 | 갈색 | 277V | - | RFQ
| |
CD3FB163-P | 갈색 | 120V | - | RFQ
| |
CD3FB16 | 갈색 | 120V | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.