PASS AND SEYMOUR CD1600-RED Titan 백열등 조광기, 120V, 빨간색
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조명 디머 |
색상 | 빨간색 |
진동수 | 60Hz |
극 수 | 1 |
작동 사이클 | 100 |
전압 | 120V |
와트 | 1600W |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
CD703-PW | 백 | - | RFQ
| |
CD2003-PBK | 검정 | - | RFQ
| |
CD2000-BK | 검정 | - | RFQ
| |
CD1603-PBK | 검정 | - | RFQ
| |
CD1600-BK | 검정 | - | RFQ
| |
CD1103-PBK | 검정 | - | RFQ
| |
CD1100-BK | 검정 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.