항목 | 무선 조명 조광기 |
연결 유형 | 내부 압력판 |
깊이 | 1.2 " |
길이 | 4.19 " |
자재 | 석묵 |
실장 형 | 보물상자 |
갱의 수 | 1 |
극 수 | 1 |
스위치 수 | 1 |
전압 | 120V |
와트 | 700W |
폭 | 1.77 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
ADTP700RMTUG1 | 1.79 " | 4.2 " | - | RFQ
| |
ADTH700RMTUG1 | 1.79 " | 4.2 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.