그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고정 노브 |
각도 | 90 학위 |
지름 | 0.904 " |
길이 | 1.386 " |
목 Dia. | 0.667 " |
전체 길이 | 3.08 " |
스타일 | 1 |
스레드 크기 | 1-8 |
타입 | MAS-BT |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | US |
모델 | 스레드 크기 | 각도 | 지름 | 타입 | 홀 직경 | 길이 | 목 Dia. | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3003TRK | M12 X 1.75 | 45 학위 | 0.43 " | MAS-BT | - | 0.71 " | 0.273 " | 1.7 " | ₩ 51,467 | |
4001TRK | 5 / 8-11 | 90 학위 | 0.588 " | MAS-BT | - | 0.988 " | 0.393 " | 2.13 " | ₩ 60,182 | |
4003TRK | M16 X 2 | 45 학위 | 0.588 " | MAS-BT | - | 1.102 " | 0.393 " | 2.36 " | ₩ 60,182 | |
4004TRK | M16 X 2 | 60 학위 | 0.588 " | MAS-BT | - | 1.102 " | 0.393 " | 2.36 " | ₩ 60,182 | |
4010TRK | 5 / 8-11 | 75 학위 | 0.748 " | DIN | - | 0.906 " | 0.551 " | 2.13 " | ₩ 78,942 | |
4014TRK | 5 / 8-11 | 60 학위 | 0.588 " | MAS-BT | - | 0.99 " | 0.393 " | 2.13 " | ₩ 60,182 | |
4020TRK | M16 X 2 | 15 학위 | 0.748 " | DIN | - | 0.905 " | 0.55 " | 2.26 " | ₩ 75,442 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.