그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콜레트 |
콜렛 시리즈 | ER20 |
범위 | 0.275 ~ 0.315 인치 |
크기 | 8.0mm |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 콜렛 시리즈 | 범위 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ER20-625-560H | ER | - | - | ₩ 362,180 | ||
100PG-0500 | 100PG | 0.484 ~ 0.5 인치 | 1 / 2 " | ₩ 60,532 | ||
100RPG-0812 | 100PG | 0.797 ~ 0.813 인치 | 13 / 16 " | ₩ 110,390 | ||
DA200-0312 | DA200 | 0.297 ~ 0.313 인치 | 5 / 16 " | ₩ 28,017 | ||
DA300-0250 | DA300 | 0.234 ~ 0.25 인치 | 1 / 4 " | ₩ 28,227 | ||
ER16-0062 | ER16 | 0.04 ~ 0.062 인치 | 1 / 16 " | ₩ 49,350 | ||
ER16-0125 | ER16 | 0.086 ~ 0.125 인치 | 1 / 8 " | ₩ 49,350 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.