그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 엔드 밀 홀더 |
보어 깊이 | 3" |
보어 직경. | 0.187 " |
치수 유형 | 십진수 인치 |
종료 | 두 |
홀 직경 | 0.187 " |
코 | 1" |
코 직경. | 1.000 " |
코 유형 | 직진 |
투영 | 3 |
소켓 깊이 | 3" |
작은 초 | 고양이 40 |
타입 | 웰던 스타일 |
선박 중량 (kg) | 1.17 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 21.84 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | US |
모델 | 소켓 깊이 | 보어 깊이 | 보어 직경. | 치수 유형 | 종료 | 홀 직경 | 코 | 투영 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C40-01EM1 | 3" | 3" | 0.125 " | 십진수 인치 | 두 | 0.125 " | 0.69 " | 1.75 | ₩ 147,840 | |
C40-01EM2 | 3.8 " | 3.8 " | 0.125 " | 십진수 인치 | 두 | 0.125 " | 0.69 " | 2.5 | ₩ 140,192 | |
C40-01EM3 | 3" | 3" | 0.125 " | 십진수 인치 | 두 | 0.125 " | 1" | 3 | ₩ 222,705 | |
C40-10EM1 | 2.38 " | 2.38 " | 1" | 십진수 인치 | 하나의 | 1" | 2" | 1.75 | ₩ 163,625 | |
C40-10EM4 | 4.5 " | 4.5 " | 1" | 십진수 인치 | 두 | 1" | 2" | 4 | ₩ 200,147 | |
C40-10EM6 | 4.5 " | 4.5 " | 1" | 십진수 인치 | 두 | 1" | 2" | 6 | ₩ 283,972 | |
C40-12EM2 | 2.38 " | 2.38 " | 1.25 " | 십진수 인치 | 하나의 | 1.25 " | 2.25 " | 2 | ₩ 183,382 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.