그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 엔드 밀 홀더 |
보어 깊이 | 4.5 " |
보어 직경. | 0.5 " |
치수 유형 | 십진수 인치 |
종료 | 두 |
홀 직경 | 0.5 " |
코 | 1.25 " |
코 직경. | 1.250 " |
코 유형 | 직진 |
투영 | 4 |
소켓 깊이 | 4.5 " |
작은 초 | BT 40 |
타입 | 웰던 스타일 |
선박 중량 (kg) | 1.26 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | US |
모델 | 보어 깊이 | 보어 직경. | 종료 | 홀 직경 | 코 | 투영 | 소켓 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B40-10EM6 | 4.5 " | 1" | 두 | 1" | 2.5 " | 6 | 4.5 " | ₩ 310,275 | |
B40-12EM2 | 2.38 " | 1.25 " | 하나의 | 1.25 " | 2.5 " | 2 | 2.38 " | ₩ 289,450 | |
B40-12EM4 | 3.38 " | 1.25 " | 하나의 | 1.25 " | 2.5 " | 4 | 3.38 " | ₩ 272,142 | |
B40-18EM2 | 3" | 0.187 " | 두 | 0.187 " | 0.69 " | 2.25 | 3" | ₩ 226,677 | |
B40-25EM2 | 3" | 0.25 " | 두 | 0.25 " | 0.88 " | 2.25 | 3" | ₩ 215,740 | |
B40-31EM2 | 3" | 0.312 " | 두 | 0.312 " | 1" | 2.25 | 3" | ₩ 153,422 | |
B40-37EM2 | 3" | 0.375 " | 하나의 | 0.375 " | 1" | 2.25 | 3" | ₩ 163,765 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.