그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콜렛 척 |
ANSI 번호 | B40-16ER412 |
보어 깊이 | 3.62 " |
생산 능력 | 0.0312 ~ 0.4060 인치 |
콜렛 시리즈 | ER16 |
건설 | 합금강 |
지름 | 1.11 " |
자재 | 합금강 |
코 직경. | 1.11 " |
투영 | 4" |
코 끝까지의 프로젝션 게이지 라인 | 4.00 " |
소켓 깊이 | 3.62 " |
작은 초 | BT 40 |
선박 중량 (kg) | 1.31 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 작은 초 | ANSI 번호 | 보어 깊이 | 생산 능력 | 콜렛 시리즈 | 지름 | 투영 | 소켓 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B30-16ERF236 | BT 30 | B30-16ER248 | 1.95 " | 0.0312 ~ 0.4060 인치 | ER16 | 1.11 " | 2.36 " | 1.95 " | ₩ 289,590 | ||
B40-10SC3 | BT 40 | B40-10SC3 | 3.4 " | 0.0469 ~ 1.0000 인치 | 100PG | 2.44 " | 3" | 3.4 " | ₩ 348,967 | ||
B40-10SC5 | BT 40 | B40-10SC5 | 5" | 0.0469 ~ 1.0000 인치 | 100PG | 2.44 " | 5" | 5" | ₩ 398,265 | ||
B40-16ERF250 | BT 40 | B40-16ER262 | 1.92 " | 0.0312 ~ 0.4060 인치 | ER16 | 1.11 " | 2.5 " | 1.92 " | ₩ 329,910 | ||
B40-16ERF300 | BT 40 | B40-16ER312 | 2.12 " | 0.0312 ~ 0.4060 인치 | ER16 | 1.11 " | 3" | 2.12 " | ₩ 329,910 | ||
B40-16ERF500 | BT 40 | B40-16ER512 | 2.12 " | 0.0312 ~ 0.4060 인치 | ER16 | 1.11 " | 5" | 2.12 " | ₩ 354,777 | ||
B40-18DC3 | BT 40 | B40-18DC3 | 3.25 " | 0.0469 ~ 0.7500 인치 | DA180 | 1.44 " | 3" | 3.25 " | ₩ 350,297 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.