그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스텁 아버 |
치수 A | 4" |
치수 B | 2.97 " |
차원 C | 0.72 " |
치수 D | 0.25 " |
치수 E | 1" |
치수 F | 1.75 " |
전체 길이 | 6.580 " |
정강이 | 작은 초 |
스핀들 | 스타일 2 |
작은 초 | BT 40 |
타입 | 스타일 2 |
선박 중량 (kg) | 3.35 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | US |
모델 | 스핀들 | 치수 A | 치수 B | 작은 초 | 타입 | 차원 C | 치수 D | 치수 E | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C40-10SA4 | 스타일 1 | 4" | 2.62 " | 고양이 40 | 스타일 1 | 1.25 " | 0.25 " | 1" | ₩ 895,370 | |
C40-10SA400 | 스타일 2 | 4" | 3.25 " | 고양이 40 | 스타일 2 | 0.72 " | 0.25 " | 1" | ₩ 760,305 | |
C50-10SA4 | 스타일 1 | 4" | 2.62 " | 고양이 50 | 스타일 1 | 1.25 " | 0.25 " | 1" | ₩ 963,480 | |
C50-10SA6 | 스타일 1 | 6" | 4.62 " | 고양이 50 | 스타일 1 | 1.25 " | 0.25 " | 1" | ₩ 1,088,867 | |
C50-10SA500 | 스타일 2 | 5" | 1.7 " | 고양이 50 | 스타일 2 | 0.72 " | 0.25 " | 1" | ₩ 879,567 | |
C40-12SA4 | 스타일 1 | 4" | 2.45 " | 고양이 40 | 스타일 1 | 1.25 " | 0.31 " | 1.25 " | ₩ 820,470 | |
C40-12SA400 | 스타일 2 | 4" | 3.25 " | 고양이 40 | 스타일 2 | 0.72 " | 0.31 " | 1.25 " | ₩ 721,962 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.