그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 엔드 밀 홀더 |
보어 깊이 | 3.31 " |
보어 직경. | 0.375 " |
치수 유형 | 십진수 인치 |
종료 | 두 |
홀 직경 | 0.375 " |
코 | 1.38 " |
코 직경. | 1.380 " |
코 유형 | 직진 |
투영 | 2.38 |
소켓 깊이 | 3.31 " |
작은 초 | BT 30 |
타입 | 웰던 스타일 |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 21.84 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | US |
모델 | 보어 깊이 | 보어 직경. | 종료 | 홀 직경 | 코 | 투영 | 소켓 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B30-01EM238 | 3.31 " | 0.125 " | 두 | 0.125 " | 0.75 " | 2.38 | 3.31 " | ₩ 124,145 | |
B30-18EM238 | 3.31 " | 0.187 " | 두 | 0.187 " | 0.75 " | 2.38 | 3.31 " | ₩ 124,145 | |
B30-25EM238 | 3.31 " | 0.25 " | 두 | 0.25 " | 0.81 " | 2.38 | 3.31 " | ₩ 175,717 | |
B30-31EM238 | 3.31 " | 0.312 " | 두 | 0.312 " | 1" | 2.38 | 3.31 " | ₩ 175,717 | |
B30-50EM238 | 2" | 0.5 " | 하나의 | 0.5 " | 1.38 " | 2.38 | 2" | ₩ 124,145 | |
B30-62EM250 | 2.24 " | 0.625 " | 하나의 | 0.625 " | 1.44 " | 2.5 | 2.24 " | ₩ 175,717 | |
B30-75EM250 | 2.25 " | 0.75 " | 하나의 | 0.75 " | 2" | 2.5 | 2.25 " | ₩ 131,145 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.