그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 부싱 |
길이 | 2" |
외부 Dia. | 0.75 " |
크기 | 8 |
타입 | 파워 밀링 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | US |
모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|
75MCRB-14MM | 14mm | ₩ 176,347 | |
75MCRB-10MM | 10 | ₩ 176,347 | |
75MCRB-12MM | 12 " | ₩ 176,347 | |
75MCRB-06MM | 6 | ₩ 176,347 | |
75MCRB-500 | 0.5 " | ₩ 181,562 | |
75MCRB-250 | 0.25 " | ₩ 173,197 | |
75MCRB-16MM | 16mm | ₩ 176,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.