그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 부싱 |
길이 | 2.75 " |
외부 Dia. | 1.25 " |
크기 | 0.187 " |
타입 | 파워 밀링 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | US |
모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|
12MCRB-100 | 1" | ₩ 133,700 | |
12MCRB-750 | 0.75 " | ₩ 187,110 | |
12MCRB-500 | 0.5 " | ₩ 187,967 | |
12MCRB-625 | 0.625 " | ₩ 187,110 | |
12MCRB-375 | 0.375 " | ₩ 187,110 | |
12MCRB-563 | 0.562 " | ₩ 133,700 | |
12MCRB-875 | 0.875 " | ₩ 187,110 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.