그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고정 나사 |
치수 B | 0.88 " |
차원 C | 0.702 " |
마녀 | 9 / 16 " |
Thread | 1-14 |
타입 | 웰던 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7318156080 |
원산지 | US |
모델 | 치수 B | 차원 C | 마녀 | Thread | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
029-902 | 0.31 " | 0.282 " | 3 / 16 " | 3 / 8-24 | ₩ 16,292 | |
029-917 | 0.38 " | 0.332 " | 7 / 32 " | 7 / 16-20 | ₩ 16,292 | |
029-918 | 0.43 " | 0.402 " | 1 / 4 " | 9 / 16-18 | ₩ 19,705 | |
029-920 | 0.5 " | 0.547 " | 7 / 16 " | 5 / 8-18 | ₩ 15,785 | |
029-922 | 0.62 " | 0.517 " | 3 / 8 " | 3 / 4-16 | ₩ 14,192 | |
029-924 | 0.38 " | 0.282 " | 3 / 16 " | 3 / 8-24 | ₩ 14,192 | |
029-925 | 0.5 " | 0.454 " | 5 / 16 " | 5 / 8-18 | ₩ 14,192 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.