그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 블랭킹 플러그 |
본체 재질 | 크롬 -6 프리 아연 도금 된 탄소강 |
연결 크기 | G 1/8A |
연결 유형 | BSPP |
육각 크기 | 13 / 64 " |
최대 작동 압력 | 2321-9137 사이 |
맥스. 작동 온도. | 250 Deg C 강철, 400 Deg C SS |
최대. 압력 | 5800의 PSI |
최소 작동 온도. | -40 Deg C 강철, -60 Deg C SS |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
셰이프 | 포트 용 블랭킹 플러그 |
스타일 | 수 BSPP 스레드 ED- 씰 |
온도. 범위 | -65도 ~ 500도 F |
튜브 외경. | 6-42mm |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | TW |
모델 | 파이프 크기 | 본체 재질 | 연결 크기 | 스타일 | 온도. 범위 | 연결 유형 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTI10X1EDCF | M10 X 1 | 크롬 -6 프리 아연 도금 된 탄소강 | 중 10x1.0 | 수 미터 나사 -ED- 씰 | -65도 ~ 250도 F | 메트릭 | 13 / 64 " | 5800의 PSI | ₩ 9,765 | |
VSTI12X1.5EDCF | M12 x 1-1 / 2 | 크롬 -6 프리 아연 도금 된 탄소강 | 중 12x1.5 | 수 미터 나사 -ED- 씰 | -65도 ~ 250도 F | 메트릭 | 15 / 64 " | 5800의 PSI | ₩ 12,407 | |
VSTI14X1.5EDCF | M14 x 1-1 / 2 | 크롬 -6 프리 아연 도금 된 탄소강 | 중 14x1.5 | 수 미터 나사 -ED- 씰 | -65도 ~ 250도 F | 메트릭 | 15 / 64 " | 5800의 PSI | ₩ 13,772 | |
VSTI16X1.5EDCF | M16 x 1-1 / 2 | 크롬 -6 프리 아연 도금 된 탄소강 | 중 16x1.5 | 수 미터 나사 -ED- 씰 | -65도 ~ 250도 F | 메트릭 | 19 / 64 " | 5800의 PSI | ₩ 14,822 | |
VSTI18X1.5EDCF | M18 x 1-1 / 2 | 크롬 -6 프리 아연 도금 된 탄소강 | 중 18x1.5 | 수 미터 나사 -ED- 씰 | -65도 ~ 250도 F | 메트릭 | 19 / 64 " | 5800의 PSI | ₩ 17,902 | |
VSTI20X1.5EDCF | M20 x 1-1 / 2 | 크롬 -6 프리 아연 도금 된 탄소강 | 중 20x1.5 | 수 미터 나사 -ED- 씰 | -65도 ~ 250도 F | 메트릭 | 25 / 64 " | 5800의 PSI | ₩ 29,837 | |
VSTI26X1.5EDCF | M26 x 1-1 / 2 | 크롬 -6 프리 아연 도금 된 탄소강 | 중 26x1.5 | 수 미터 나사 -ED- 씰 | -65도 ~ 250도 F | 메트릭 | 31 / 64 " | 5800의 PSI | ₩ 38,780 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.