그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 어댑터 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | FNPT x MNPT |
육각 크기 | 9 / 16 " |
길이 | 1.75 " |
최대. 압력 | 1000의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 7.37 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
모델 | 육각 크기 | 길이 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS222P-2-2 | 9 / 16 " | 7 / 8 " | 1000의 PSI | - | 1 / 8 " | -65도 ~ 250도 F | ₩ 3,202 | |
VS222P-6-6 | 7 / 8 " | 1.25 " | 1000의 PSI | - | 3 / 8 " | -65도 ~ 250도 F | ₩ 10,430 | |
2-2 라-비 | 5 / 8 " | 1.031 " | 4000의 PSI | 1 / 8 " | 1 / 8 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 26,915 | |
4-4 라-비 | 3 / 4 " | 1 13 / 32 " | 4300의 PSI | 1 / 4 " | 1 / 4 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 38,027 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.