그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 부싱 감소 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | MNPT |
육각 크기 | 11 / 16 " |
길이 | 3 / 4 " |
최대. 압력 | 1000의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 8 "X 3 / 8" |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 7419995050 |
원산지 | US |
모델 | 육각 크기 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
VS209P-4-2 | 9 / 16 " | 3 / 4 " | 1 / 8 "X 1 / 4" | ₩ 2,695 | |
VS209P-6-4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 / 4 "X 3 / 8" | ₩ 4,637 | |
VS209P-8-2 | 7 / 8 " | 1" | 1 / 8 "X 1 / 2" | ₩ 10,815 | |
VS209P-8-4 | 7 / 8 " | 1" | 1 / 4 "X 1 / 2" | ₩ 7,682 | |
VS209P-8-6 | 7 / 8 " | 1" | 3 / 8 "X 1 / 2" | ₩ 7,682 | |
VS209P-12-4 | 1.125 " | 1" | 1 / 4 "X 3 / 4" | ₩ 14,630 | |
VS209P-12-6 | 1.125 " | 1" | 3 / 8 "X 3 / 4" | ₩ 12,547 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.