그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖꼭지 |
본체 재질 | 강철 |
몸 사이즈 | 1 / 4 " |
연결 유형 | NPTF |
최대 작동 압력 | 300의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 화씨 250도 |
최소 작동 온도. | -40도 F |
도금 | 아연 |
스레드 크기 | 1 / 8-27 인치 |
나사 유형 | 남성 |
밸브 타입 | 밸브 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
프로덕트 | 모델 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 호스 내부 직경. | 스레드 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL-254-4FP | 1 / 4 " | NPTF | - | 1 / 4-18 인치 | 여성 | ₩ 14,927 | ||
TL-254-2FP | 1 / 4 " | NPTF | - | 1 / 8-27 인치 | 여성 | ₩ 17,272 | ||
TL-254-6HB | 1 / 4 " | 호스 바브 | 3 / 8 " | - | - | ₩ 20,405 | ||
TL-254-4MP | 1 / 4 " | NPTF | - | 1 / 4-18 인치 | 남성 | ₩ 9,765 | ||
TL-504-12MP | 1 / 2 " | NPTF | - | 3 / 4-14 인치 | 남성 | ₩ 42,962 | ||
TL-504-4HB | 1 / 2 " | 호스 바브 | 1 / 4 " | - | - | ₩ 24,465 | ||
TL-504-4MP | 1 / 2 " | NPTF | - | 1 / 4-18 인치 | 남성 | ₩ 18,165 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.