그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 피팅 감속기 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
연결 크기 | G 3/4A |
연결 유형 | 소프트 씰 바이트 유형 |
육각 크기 | 1-17 / 64 " |
최대 작동 압력 | 2321-5802 사이 |
맥스. 작동 온도. | 250 Deg C 강철, 400 Deg C SS |
최대. 압력 | 4500의 PSI |
맥스. 증기 압력 | 4500의 PSI |
최소 작동 온도. | -40 Deg C 강철, -60 Deg C SS |
구멍 수 | 2 |
외부 Dia. | 1.25 " |
파이프 크기 | 3 / 4 "X 3 / 8" |
셰이프 | 스레드 감속기 / 확장기 |
스타일 | 수 BSPP 스레드 ED- 씰 |
온도. 범위 | 화씨 30도 ~ 250도 |
튜브 외경. | 6-42mm |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7307290000 |
모델 | 온도. 범위 | 본체 재질 | 연결 크기 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 맥스. 증기 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RI1 / 4EDX1 / 8CF | -30도 ~ 250도 F | 크롬 -6 프리 아연 도금 된 탄소강 | G 1/4A | 47 / 64 " | 5800의 PSI | - | - | 1 / 4 "X 1 / 8" | ₩ 24,692 | |
RI3 / 8EDX1 / 8CF | -30도 ~ 250도 F | 크롬 -6 프리 아연 도금 된 탄소강 | G 3/8A | 55 / 64 " | 5800의 PSI | - | - | 3 / 8 "X 1 / 8" | ₩ 104,212 | |
RI3 / 8EDX1 / 4CF | -30도 ~ 250도 F | 크롬 -6 프리 아연 도금 된 탄소강 | G 3/8A | 55 / 64 " | 5800의 PSI | - | - | 3 / 8 "X 1 / 4" | ₩ 22,680 | |
RI1 / 2EDX1 / 4CF | -30도 ~ 250도 F | 크롬 -6 프리 아연 도금 된 탄소강 | G 1/2A | 1-3 / 64 " | 5800의 PSI | - | - | 1 / 2 "X 1 / 4" | ₩ 18,200 | |
RI1 / 2EDX3 / 8CF | -30도 ~ 250도 F | 크롬 -6 프리 아연 도금 된 탄소강 | G 1/2A | 1-3 / 64 " | 5800의 PSI | - | - | 1 / 2 "X 3 / 8" | ₩ 25,567 | |
RI3 / 4EDX3 / 8CF | -30도 ~ 250도 F | 크롬 -6 프리 아연 도금 된 탄소강 | G 3/4A | 1-17 / 64 " | 4500의 PSI | - | - | 3/4 x 3/8 " | ₩ 40,075 | |
RI3 / 4EDX1 / 2CF | -30도 ~ 250도 F | 크롬 -6 프리 아연 도금 된 탄소강 | G 3/4A | 1-17 / 64 " | 4500의 PSI | - | - | 3 / 4 "X 1 / 2" | ₩ 31,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.