그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감속기 |
본체 재질 | 크롬 -6 프리 아연 도금 된 탄소강 |
연결 크기 | 지 1 1/4A |
연결 유형 | 소프트 씰 바이트 유형 |
육각 크기 | 1-61 / 64 " |
최대 작동 압력 | 2321-5802 사이 |
맥스. 작동 온도. | 250 Deg C 강철, 400 Deg C SS |
최대. 압력 | 4500의 PSI |
최소 작동 온도. | -40 Deg C 강철, -60 Deg C SS |
파이프 크기 | 1-1 / 4 "X 1" |
셰이프 | 스레드 감속기 / 확장기 |
스타일 | 수 BSPP 스레드 ED- 씰 |
온도. 범위 | -30도 ~ 250도 F |
튜브 외경. | 6-42mm |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | DE |
모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 육각 크기 | 항목 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-2 라-에스 | 탄소강 | FNPT x MNPT | 3 / 4 " | 리듀싱 어댑터 | 7000의 PSI | 1 / 4 "X 1 / 8" | -20도 ~ 800도 F | ₩ 24,797 | |
6-4 라-에스 | 탄소강 | FNPT x MNPT | 7 / 8 " | 리듀싱 어댑터 | 5600의 PSI | 3 / 8 "X 1 / 4" | -20도 ~ 800도 F | ₩ 23,800 | |
8-4 라-에스 | 탄소강 | FNPT x MNPT | 1.125 " | 리듀싱 어댑터 | 5500의 PSI | 1 / 2 "X 1 / 4" | -20도 ~ 800도 F | ₩ 39,340 | |
8-6 라-에스 | 탄소강 | FNPT x MNPT | 1.125 " | 리듀싱 어댑터 | 5500의 PSI | 1 / 2 "X 3 / 8" | -20도 ~ 800도 F | ₩ 36,102 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.