항목 | 리듀싱 어댑터 |
본체 재질 | 탄소강 |
연결 유형 | FNPT x MNPT |
육각 크기 | 7 / 8 " |
최대. 압력 | 5600의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 8 "X 1 / 4" |
온도. 범위 | -20도 ~ 800도 F |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | US |
모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 육각 크기 | 항목 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-2 라-에스 | 탄소강 | FNPT x MNPT | 3 / 4 " | 리듀싱 어댑터 | 7000의 PSI | 1 / 4 "X 1 / 8" | -20도 ~ 800도 F | ₩ 24,797 | |
8-4 라-에스 | 탄소강 | FNPT x MNPT | 1.125 " | 리듀싱 어댑터 | 5500의 PSI | 1 / 2 "X 1 / 4" | -20도 ~ 800도 F | ₩ 39,340 | |
8-6 라-에스 | 탄소강 | FNPT x MNPT | 1.125 " | 리듀싱 어댑터 | 5500의 PSI | 1 / 2 "X 3 / 8" | -20도 ~ 800도 F | ₩ 36,102 | |
RI11 / 4EDX1CF | 크롬 -6 프리 아연 도금 된 탄소강 | 소프트 씰 바이트 유형 | 1-61 / 64 " | 감속기 | 4500의 PSI | 1-1 / 4 "X 1" | -30도 ~ 250도 F | ₩ 97,335 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.