그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 액세스 및 차단 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
연결 | 3/8 ODF |
연결 재료 | 구리 |
연결 크기 | 3/8 "ODF |
흐름 | 양방향 |
최대 일의 압박감 | 750 PSI |
작동 압력 | 750psi까지의 진공 |
작동 온도 범위 | 화씨 -40도 ~ 화씨 +250도 |
외부 Dia. | 1 / 2 " |
찌르다. 기술 | 오른쪽을 향한 필드 연결의 액세스 밸브 피팅 |
스타일 | 앞 좌석 |
타입 | 앞 좌석 |
UPC | 687472028239 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 8481801050 |
원산지 | US |
모델 | 연결 | 연결 크기 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
QL171R-08-08 | 1/2 ODF | 1/2 "ODF | 5 / 8 " | ₩ 182,332 | |
QL171R-10-10 | 5/8 ODF | 5/8 "ODF | 3 / 4 " | ₩ 172,795 | |
QL171R-12-12 | 3/4 ODF | 3/4 "ODF | 7 / 8 " | ₩ 202,825 | |
QL171R-14-14 | 7/8 ODF | 7/8 "ODF | 1" | ₩ 219,100 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.