그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖꼭지 |
본체 재질 | 황동 |
몸 사이즈 | 1 / 4 " |
연결 유형 | NPTF |
유량 | 3 갤런 / 분 |
길이 | 2.5 " |
잠금 장치 | 공 |
최대 작동 압력 | 200의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 화씨 400도 |
최대. 압력 | 200의 PSI |
최소 작동 온도. | -20도 F |
작동 온도 범위 | -20도 ~ 400도 F |
씰 재질 | 실리콘 |
씰 타입 | 인터페이스 |
스타일 | 밸브 없음 |
스레드 크기 | 1 / 4-18 인치 |
나사 유형 | 남성 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 7412200025 |
프로덕트 | 모델 | 씰 타입 | 본체 재질 | 몸 사이즈 | 스타일 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 유량 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN251-25 | 인터페이스 | 황동 | 1 / 4 " | 밸브 없음 | 1 / 8-27 인치 | 남성 | 3 갤런 / 분 | 2.5 " | ₩ 28,997 | ||
BPV353 | 관형 밸브 | 황동 | 3 / 8 " | 아가 | 3 / 8-18 인치 | 남성 | 6 갤런 / 분 | 1.48 " | ₩ 39,147 | ||
BPN251F | 인터페이스 | 황동 | 1 / 4 " | 밸브 없음 | 1 / 8-27 인치 | 여성 | 3 갤런 / 분 | 0.97 " | ₩ 10,902 | ||
BPN252F | 인터페이스 | 황동 | 1 / 4 " | 밸브 없음 | 1 / 4-18 인치 | 여성 | 3 갤런 / 분 | 1.28 " | ₩ 10,482 | ||
BPN253F | 인터페이스 | 황동 | 1 / 4 " | 밸브 없음 | 3 / 8-18 인치 | 여성 | 3 갤런 / 분 | 1.41 " | ₩ 29,505 | ||
BPN352F | 인터페이스 | 황동 | 3 / 8 " | 밸브 없음 | 1 / 4-18 인치 | 여성 | 6 갤런 / 분 | 1.48 " | ₩ 9,415 | ||
BPN353F | 인터페이스 | 황동 | 3 / 8 " | 밸브 없음 | 3 / 8-18 인치 | 여성 | 6 갤런 / 분 | 1.58 " | ₩ 22,295 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.