그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 형 |
연결 | NPT |
지름 | 1 1 / 8 " |
피팅 타입 | 연결 |
육각 크기 | 1-1 / 8 " |
길이 | 1.64 " |
자재 | PFA |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
압력 | 100 PSI |
온도. 범위 | 0 ~ 300F |
스레드 크기 | 랩 : 1/2 |
나사 유형 | FNPT |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
물에 젖은 재료 | PFA |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 스레드 크기 | 지름 | 피팅 타입 | 나사 유형 | 튜브 크기 | 육각 크기 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-12-P | 랩 : 3/4 | 1 3 / 16 " | 플러그 | MNPT | 3 / 4 " | 1-3 / 16 " | 0.94 " | 3 / 4 " | ₩ 64,522 | |
P-16-P | 랩 : 1 | 1 7 / 16 " | 플러그 | MNPT | 1" | 1-7 / 16 " | 1.11 " | 1" | ₩ 68,495 | |
P-2-P | 랩 : 1/8 | 1 / 2 " | 플러그 | MNPT | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 0.84 " | 1 / 8 " | ₩ 32,882 | |
P-6-P | 랩 : 3/8 | 13 / 16 " | 플러그 | MNPT | 3 / 8 " | 13 / 16 " | 0.84 " | 3 / 8 " | ₩ 37,047 | |
P-8-P | 랩 : 1/2 | 15 / 16 " | 플러그 | MNPT | 1 / 2 " | 15 / 16 " | 0.94 " | 1 / 2 " | ₩ 49,367 | |
PB-128-P | 랩 : 3/4 X 1/2 | 1 3 / 16 " | 부싱 | FNPT x MNPT | 3/4 x 1/2 " | 1-3 / 16 " | 1.63 " | 3/4 x 1/2 " | ₩ 273,647 | |
PB-44-P | 랩 : 1/4 X 1/4 | 3 / 4 " | 부싱 | FNPT x MNPT | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 1.4 " | 1 / 4 " | ₩ 73,745 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.