그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔레노이드 공기 제어 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 솔레노이드 / 스프링 |
에어 밸브 유형 | 3 방향, 2 위치 |
주변 온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 125도 |
바디 스타일 | 바디 포트 |
부피 계수 | 8.2 |
전기 연결 | 플러그인 |
NEMA 분류 | NEMA 4 |
정상 열림 / 정상 닫힘 | 일반적으로 열려 |
전체 높이 | 8.75 " |
전체 길이 | 4" |
전체 폭 | 4.5 " |
재정의 | 비 잠금 매뉴얼 |
파일럿 포트 크기 | 3/4 "x 1"NPT |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
압력 범위 | 20 ~ 140 psi |
이동 기술 | 천천히 |
전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 4.32 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 24.89 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8481200060 |
원산지 | US |
모델 | 전력 소비 | 주변 온도. 범위 | 부피 계수 | 압력 범위 | 전압 | 전기 연결 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3G0BB553C | - | 화씨 5도 ~ 120도 | 0.75 | 20 ~ 145 psi | 120 VAC | 15mm, 3 핀 수 DIN | 1.5 " | 4" | ₩ 324,870 | |
B5G1BB553C | - | 화씨 5도 ~ 120도 | 1.4 | 20 ~ 145 psi | 120 VAC | 15mm, 3 핀 수 DIN | 2.5 " | 5.25 " | ₩ 379,102 | |
B6V2BB553A | - | 화씨 5도 ~ 120도 | 2.7 | 20 ~ 145 psi | 120 VAC | 15mm, 3 핀 수 DIN | 2.5 " | 5.5 " | ₩ 544,600 | |
B7V3BB553A | - | 화씨 5도 ~ 120도 | 5.9 | 35 ~ 145 psi | 120 VAC | 15mm, 3 핀 수 DIN | 3" | 8" | ₩ 835,520 | |
B8V4BB553A | - | 화씨 5도 ~ 120도 | 7 | 35 ~ 145 psi | 120 VAC | 15mm, 3 핀 수 DIN | 3" | 8" | ₩ 960,277 | |
B3G0BB549C | - | 화씨 5도 ~ 120도 | 0.75 | 20 ~ 145 psi | 24 VDC | 15mm, 3 핀 수 DIN | 1.5 " | 4" | ₩ 328,195 | |
B5G1BB549C | - | 화씨 5도 ~ 120도 | 1.4 | 20 ~ 145 psi | 24 VDC | 15mm, 3 핀 수 DIN | 2.5 " | 5.25 " | ₩ 379,102 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.