항목 | 온도 조절 식 팽창 밸브 |
ARI 표준 | 750-70 |
모세관 길이 | 60 입력 |
연결 | 스트레이트 스루 솔더 |
커넥터 입구 (In.) | 3/8 |
커넥터 콘센트 (입력) | 1/2 |
Control | 정확도, 증발기 부하의 광범위한 변동에 대해 유지 됨으로써 사냥 홍수 및 코일 기아 문제 최소화 |
증발기 온도. 범위 | 10 ~ 60 F |
명목 용량 | 1-1 / 2 ~ 3 톤 |
Parker 모델 번호 | HCAE3ZX200 |
냉각제 | R-410A |
과열 상태 | 외부에서 조정 가능 |
타입 | 체크 밸브로 조정 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8481809045 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
HAE3ZX200B15 | 조절할 수 있는 | ₩ 330,487 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.