항목 | 유압 커플러 바디 |
베어링 소재 | 스테인리스 강 |
베어링스 | 스테인레스 |
본체 재질 | 강철 |
몸 사이즈 | 1 / 2 " |
연결 유형 | FNPT |
마감재 | Chromium 6 무료 |
유량 | 12 GPM |
잠금 장치 | 공 |
최대. 압력 | 4000의 PSI |
O- 링 스레드 (인치) | 7 / 8 " |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 250도 F |
파커 인터체인지 | H4-63-T10 |
SAE 직선 나사 (인치) | 7/8 |
씰 재질 | 부나 엔 |
끄다 | 두 |
온도. 범위 | -40 ~ 250 F |
스레드 크기 | 7 / 8 "-14 |
타입 | 커플러 남성 하프 |
밸브 디자인 | 아가 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 3.3 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 8481200050 |
원산지 | US |
모델 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 유량 | 최대. 압력 | 파커 인터체인지 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1-63-T4 | 1 / 8 " | 구 | .8GPM | 5000의 PSI | H1-63-T4 | 7 / 16 "-20 | ₩ 45,605 | |
H2-63-T6 | 1 / 4 " | FSAE | 3gpm | 5000의 PSI | H2-63-T6 | 9 / 16 "-18 | ₩ 38,692 | |
H3-63-T8 | 3 / 8 " | FSAE | 6gpm | 4000의 PSI | H3-63-T8 | 3 / 4 "-14 | ₩ 65,765 | |
H6-63-T12 | 3 / 4 " | 구 | 28gpm | 2500의 PSI | H6-63-T12 | 1-1 / 16 "-12 | ₩ 107,660 | |
H8-63-T16 | 1" | 구 | 50gpm | 2000의 PSI | H8-63-T16 | 1-5 / 16 "-12 | ₩ 220,395 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.