그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퀵 커플러 |
볼 재질 | 강철 |
베어링 소재 | 스테인리스 강 |
베어링스 | 스테인레스 |
본체 재질 | 강철 |
몸 사이즈 | 1 / 2 " |
연결 유형 | NPTF |
마감재 | Chromium 6 무료 |
유량 | 12 갤런 / 분 |
잠금 유형 | 잠금 볼 |
잠금 장치 | 공 |
최대 작동 압력 | 4000의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 121도 C |
최대. 압력 | 4000의 PSI |
최대 일의 압박감 | 4000 PSI |
최소 작동 온도. | -40도 C |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 250도 F |
파커 인터체인지 | H4-62 |
파이프 크기 NPT | 1 / 2 " |
도금 | 아연 |
씰 재질 | 니트릴 |
끄다 | 두 |
슬리브 소재 | 강철 |
온도. 범위 | -40 ~ 250 F |
스레드 크기 | 1 / 2 "-14 |
나사 유형 | 여성 |
타입 | 커플러 (본체) |
진공 압력 | 27.4 인치 -Hg |
밸브 디자인 | 아가 |
밸브 재질 | 강철 |
밸브 타입 | 아가 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 10.8 |
HS 코드 | 8481200050 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 압력 | 볼 재질 | 본체 재질 | 최대 일의 압박감 | 최소 작동 온도. | 작동 온도 범위 | 파커 인터체인지 | 씰 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH1-60 | 1000의 PSI | SS | 황동 | 3000의 PSI | -40도 C | -40도 ~ 250도 F | BH1-60 | 니트릴 | ₩ 66,255 | |
BH2-60 | 1000의 PSI | SS | 황동 | 3700 년 Psi | -40도 C | -40도 ~ 250도 F | BH2-60 | 니트릴 | ₩ 68,337 | |
BH3-60 | 1000의 PSI | SS | 황동 | 2700 년 Psi | -40도 C | -40도 ~ 250도 F | BH3-60 | 니트릴 | ₩ 90,282 | |
BH4-60 | 1000의 PSI | SS | 황동 | 3500의 PSI | -40도 C | -40도 ~ 250도 F | BH4-60 | 니트릴 | ₩ 134,732 | |
BH6-60 | 1000의 PSI | SS | 황동 | 2200 년 Psi | -40도 C | -40도 ~ 250도 F | BH6-60 | 니트릴 | ₩ 224,525 | |
BH8-60 | 1000의 PSI | SS | 황동 | 1500 PSI | -40도 C | -40도 ~ 250도 F | BH8-60 | 니트릴 | ₩ 384,440 | |
H1-62 | 5000의 PSI | 강철 | 강철 | 5000의 PSI | -40도 C | -40도 ~ 250도 F | H1-62 | 니트릴 | ₩ 59,885 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.