항목 | 휴대용 여과 시스템 |
A | 3.0 |
차압 | 25 PSI |
필터 등급 | 10 마이크론 |
높이 | 8.25 " |
길이 | 15 11 / 16 " |
최대. 흐름 | 4 GPM |
맥스. 유체 점도 | SUS 16000 개 |
맥스. 작동 온도. | 120 F |
최대. 압력 | 50의 PSI |
모터 HP | 1/4 |
펌프 유형 | 게로터 |
릴리프 밸브 | 내장 |
전압 | 115 VAC |
폭 | 7 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 12.78 |
선박 높이 (cm) | 52.32 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 26.16 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.