그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치, 90도 |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | PFA, PTFE, ETFE |
연결 유형 | 압축 |
최대. 압력 | 175의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 266도 |
튜브 크기 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 항목 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
게임-1212 | PFA, PTFE, ETFE | 압축 | 팔꿈치, 90도 | 150의 PSI | 3 / 4 " | 화씨 32도 ~ 266도 | 3 / 4 " | ₩ 236,687 | |
게임-24 | PFA, PTFE, ETFE | 압축 | 팔꿈치, 90도 | 225의 PSI | 1 / 4 " | 화씨 32도 ~ 266도 | 1 / 8 " | ₩ 141,820 | |
게임-42 | PFA, PTFE, ETFE | 압축 | 팔꿈치, 90도 | 225의 PSI | 1 / 8 " | 화씨 32도 ~ 266도 | 1 / 4 " | ₩ 134,487 | |
게임-44 | PFA, PTFE, ETFE | 압축 | 팔꿈치, 90도 | 225의 PSI | 1 / 4 " | 화씨 32도 ~ 266도 | 1 / 4 " | ₩ 122,010 | |
게임-46 | PFA, PTFE, ETFE | 압축 | 팔꿈치, 90도 | 225의 PSI | 3 / 8 " | 화씨 32도 ~ 266도 | 1 / 4 " | ₩ 146,930 | |
게임-48 | PFA, PTFE, ETFE | 압축 | 팔꿈치, 90도 | 175의 PSI | 1 / 2 " | 화씨 32도 ~ 266도 | 1 / 4 " | ₩ 137,270 | |
게임-64 | PFA, PTFE, ETFE | 압축 | 팔꿈치, 90도 | 225의 PSI | 1 / 4 " | 화씨 32도 ~ 266도 | 3 / 8 " | ₩ 120,522 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.