그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퀵 커플러 |
본체 재질 | 강철 |
몸 사이즈 | 1" |
연결 유형 | UNF |
유량 | 50 갤런 / 분 |
잠금 유형 | 잠금 볼 |
최대 작동 압력 | 2900 년 Psi |
맥스. 작동 온도. | 화씨 250도 |
최소 작동 온도. | -40도 F |
도금 | 아연 |
씰 재질 | 니트릴 |
스레드 크기 | 1 5 / 16-12 " |
나사 유형 | 여성 |
밸브 타입 | 비 유출 |
선박 중량 (kg) | 1.42 |
프로덕트 | 모델 | 씰 재질 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 유량 | 길이 | 최대 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM-251-4FP-NL | 니트릴 | 1 / 4 " | 국민연금 | 1 / 4-18 인치 | 여성 | 3 갤런 / 분 | 1 31 / 32 " | 4568 년 Psi | ₩ 242,427 | ||
FEM-251-6FO-NL | 니트릴 | 1 / 4 " | UNF | 9 / 16-18 | 여성 | 3 갤런 / 분 | 2 9 / 16 " | 4568 년 Psi | ₩ 242,217 | ||
FEM-621-12FO-NL | 니트릴 | 5 / 8 " | UNF | 1 1 / 16-12 " | 여성 | 20 갤런 / 분 | 3 45 / 64 " | 3625 년 Psi | ₩ 209,370 | ||
FEM-751-12FO-NL | 니트릴 | 3 / 4 " | UNF | 1 1 / 16-12 " | 여성 | 26 갤런 / 분 | 3 61 / 64 " | 3625 년 Psi | ₩ 370,317 | ||
FEM-751-12FP-NL | 니트릴 | 3 / 4 " | 국민연금 | 3 / 4-14 인치 | 여성 | 26 갤런 / 분 | - | 3625 년 Psi | ₩ 340,567 | ||
FEM-1001-16FP-NL | 니트릴 | 1" | 국민연금 | 1-11 1 / 2 " | 여성 | 50 갤런 / 분 | - | 2900 년 Psi | ₩ 657,335 | ||
FEM-501-10BMS-NL | 폴리 우레탄 및 니트릴 | 1 / 2 " | UNS | 1-14 | 수 벌크 헤드 페이스 씰 | 12 갤런 / 분 | - | 3625 년 Psi | ₩ 199,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.