항목 | 연결 |
바브 크기 | 3 / 8 " |
본체 재질 | 강철 |
몸 사이즈 | 3 / 8 " |
연결 유형 | 호스 바브 |
마감재 | XNUMX가 크롬 |
호스 연결 | 호스 바브 |
호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
교환 유형 | 산업(공업) |
잠금 유형 | 잠금 볼 |
잠금 유형 | 푸시-투-커넥트 |
자재 | 강철 |
최대. 흐름 | CFM 50 |
최대 작동 압력 | 300의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 화씨 250도 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최소 작동 온도. | -40도 F |
도금 | 강철 몸체에 아연 |
씰 재질 | 니트릴 |
씰 | 니트릴 |
온도. 범위 | -40도 ~ 250도 F |
밸브 타입 | 멋진 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 3.05 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8481200080 |
원산지 | IL |
프로덕트 | 모델 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 호스 연결 | 최대. 흐름 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H9CP | 1 / 4 " | Lok 호스 미늘 푸시 | 계속하다 | CFM 25 | 밸브 없음 | ₩ 15,330 | ||
EZ-251-6HB | 1 / 4 " | 호스 바브 | 호스 바브 | CFM 25 | 멋진 | ₩ 128,152 | ||
EZ-371-6MP | 3 / 8 " | NPTF | (M) NPT | CFM 50 | 멋진 | ₩ 125,860 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.