항목 | 백 필터 하우징 |
연결 | 2 인치 NPT |
커버 타입 | 스윙 볼트 폐쇄 |
필터 백 크기 | 2 |
유량 | 160 GPM |
하우징 Dia. | 8-5/8 |
주택 자재 | 304 스테인레스 스틸 |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
맥스. 수온 | 300도 F |
콘센트 | 측면 / 바닥 |
씰 재질 | EPDM |
UPC | 7426876024422 |
선박 중량 (kg) | 30.15 |
선박 높이 (cm) | 35.31 |
선박 길이 (cm) | 120.14 |
선박 폭 (cm) | 33.53 |
모델 | 전체 높이 | 연결 | 유량 | 씰 재질 | 높이 | 주택 자재 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBC1S2T | 40.94 " | NPT | 80gpm | 부나 엔 | 25 " | CS | 80 GPM | 175의 PSI | ₩ 3,571,155 | |
CBC1D2T | 55.94 " | NPT | 160 GPM | 부나 엔 | 40 " | CS | 160 GPM | 175의 PSI | ₩ 3,693,200 | |
CBG1S2T | 40.94 " | NPT | 80gpm | 부나 엔 | 25 " | 304 스테인레스 스틸 | 80 GPM | 175의 PSI | ₩ 7,303,817 | |
CBG1D2T | 55.94 " | NPT | 160 GPM | 부나 엔 | 40 " | 304 스테인레스 스틸 | 160 GPM | 175의 PSI | ₩ 7,347,707 | |
CBS1D2T | 55.94 " | NPT | 160 GPM | 부나 엔 | 40 " | 316 SS | 160 GPM | 175의 PSI | ₩ 8,800,942 | |
EBG1D2F | - | 2 "ANSI | 160 GPM | EPDM | - | 304 스테인레스 스틸 | - | 150의 PSI | ₩ 3,527,650 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.