항목 | 백 필터 하우징 |
카트 | 아연 도금 CS |
연결 | NPT |
커버 타입 | 스윙 볼트 폐쇄 |
지름 | 7.65 " |
필터 백 크기 | 1 |
유량 | 80gpm |
높이 | 25 " |
하우징 Dia. | 7-2 / 3 " |
주택 자재 | CS |
다리 유형 | 조정 가능한 다리 |
최대. 흐름 | 80 GPM |
최대. 압력 | 175의 PSI |
맥스. 수온 | 250 F |
콘센트 | 바닥 |
전체 높이 | 40.94 " |
씰 재질 | 부나 엔 |
크기 | 2" |
선박 중량 (kg) | 24.3 |
선박 높이 (cm) | 114.3 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 전체 높이 | 연결 | 유량 | 씰 재질 | 높이 | 주택 자재 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBC1D2T | 55.94 " | NPT | 160 GPM | 부나 엔 | 40 " | CS | 160 GPM | 175의 PSI | ₩ 4,111,345 | |
CBG1S2T | 40.94 " | NPT | 80gpm | 부나 엔 | 25 " | 304 스테인레스 스틸 | 80 GPM | 175의 PSI | ₩ 7,303,817 | |
CBG1D2T | 55.94 " | NPT | 160 GPM | 부나 엔 | 40 " | 304 스테인레스 스틸 | 160 GPM | 175의 PSI | ₩ 7,347,707 | |
CBS1D2T | 55.94 " | NPT | 160 GPM | 부나 엔 | 40 " | 316 SS | 160 GPM | 175의 PSI | ₩ 8,800,942 | |
EBG1D2F | - | 2 "ANSI | 160 GPM | EPDM | - | 304 스테인레스 스틸 | - | 150의 PSI | ₩ 3,527,650 | |
EBG1D2T | - | 2 인치 NPT | 160 GPM | EPDM | - | 304 스테인레스 스틸 | - | 150의 PSI | ₩ 3,527,650 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.