그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체크 밸브 |
본체 재질 | 강철 |
몸 사이즈 | 3 / 4 " |
크래킹 압력 | 5의 PSI |
입구 포트 크기 | 1 1 / 16-12 UN |
최대 작동 압력 | 5000의 PSI |
최대 일의 압박감 | 5000의 PSI |
아울렛 포트 | 남성 Seal-Lok |
포트 | 1 3 / 16-12 UN |
시트 재질 | 금속 |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 본체 재질 | 몸 사이즈 | 최대. 흐름 | 최대 작동 압력 | 최대 온도 | 최소 작동 온도. | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB6MCVC4-HBLK-05 | 키나르 | 키나르 | - | - | 300의 PSI | 150도 F | -17.8도 C | - | ₩ 37,240 | ||
CPH104P | - | - | - | 8gpm | - | - | - | - | ₩ 113,435 | ||
CVH081P | - | - | - | 10gpm | - | - | - | - | ₩ 46,532 | ||
CVH103P | - | - | - | 16gpm | - | - | - | - | ₩ 50,522 | ||
A4VC4-MG | 아세탈 수지 공중 합체 | 아세탈 | - | - | 145의 PSI | 150도 F | 1도 C | - | ₩ 27,877 | ||
A5VC5-MG | 아세탈 수지 공중 합체 | 아세탈 | - | - | 145의 PSI | 150도 F | 1도 C | - | ₩ 28,490 | ||
A6VC6-MG | 아세탈 수지 공중 합체 | 아세탈 | - | - | 145의 PSI | 150도 F | 1도 C | - | ₩ 30,170 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.