항목 | 셔틀 밸브 |
유량 | 10 갤런 / 분 |
설치 토크 | 48 파운드-피트 |
최대. 흐름 | 10gpm |
맥스. 흐름 GPM | 10 |
맥스. 입구 압력 | 5000의 PSI |
최대. 압력 | 5000의 PSI |
최대 점도 | 45-2000SSU |
온도 운영. | -34 Deg에서 121 Deg C |
정격 유량 | 10Gpm |
씰 재질 | 니트릴 |
밸브 재질 | 강철 |
밸브 타입 | 우주선 |
방법 | 3 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8481801050 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.