그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퀵 커플러 |
베어링 소재 | 스테인리스 강 |
베어링스 | 스테인레스 |
본체 재질 | 황동 |
몸 사이즈 | 3 / 4 " |
연결 유형 | NPTF |
마감재 | 황동 |
유량 | 28 갤런 / 분 |
길이 | 2 11 / 64 " |
잠금 유형 | 잠금 볼 |
잠금 장치 | 공 |
최대 작동 압력 | 1700 년 Psi |
맥스. 작동 온도. | 화씨 250도 |
최대. 압력 | 1700 PSI |
최대 일의 압박감 | 1700 년 Psi |
최소 작동 온도. | -40도 F |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 250도 F |
파커 인터체인지 | BST-6M |
파이프 크기 NPT | 3 / 4 " |
씰 재질 | 니트릴 |
슬리브 소재 | 황동 |
온도. 범위 | -40 ~ 250 F |
스레드 크기 | 3 / 4-14 인치 |
나사 유형 | 남성 |
타입 | 커플러 (본체) |
밸브 타입 | 밸브 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 압력 | 본체 재질 | 몸 사이즈 | 최대 일의 압박감 | 파커 인터체인지 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST-1 | 2500의 PSI | 황동 | 1 / 8 " | 2500 PSI | BST-1 | 1 / 8-27 인치 | 여성 | 황동 | ₩ 25,620 | |
BST-1M | 2500의 PSI | 황동 | 1 / 8 " | 2500 PSI | BST-1M | 1 / 8-27 인치 | 남성 | 황동 | ₩ 26,565 | |
BST-2 | 5200의 PSI | 황동 | 1 / 4 " | 5200 년 Psi | BST-2 | 1 / 4-18 인치 | 여성 | 황동 | ₩ 29,820 | |
BST-2M | 5200의 PSI | 황동 | 1 / 4 " | 5200 년 Psi | BST-2M | 1 / 4-18 인치 | 남성 | 황동 | ₩ 29,732 | |
BST-3 | 2700의 PSI | 황동 | 3 / 8 " | 2700 년 Psi | BST-3 | 3 / 8-18 인치 | 여성 | 황동 | ₩ 37,940 | |
BST-3M | 2700의 PSI | 황동 | 3 / 8 " | 2700 년 Psi | BST-3M | 3 / 8-18 인치 | 남성 | 황동 | ₩ 37,940 | |
BST-4 | 2200의 PSI | 황동 | 1 / 2 " | 2200 년 Psi | BST-4 | 1 / 2-14 인치 | 여성 | 황동 | ₩ 53,742 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.