플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PARKER B39 커플러 바디 황동 3/4 인치 파이프 110 Cfm | AC4VVX 30N220

PARKER B39 커플러 본체 황동 3/4인치 파이프 110 Cfm

재고 있음 있음
항목: AC4VVX 모델 : B39교차 참조: 30N220

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 204,785 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목커플러 바디
몸 사이즈3 / 4 "
호스 연결(F) NPT
교환 유형산업(공업)
잠금 유형푸시-투-커넥트
자재황동
최대. 흐름CFM 110
최대. 압력300의 PSI
파이프 크기3 / 4 "
니트릴
온도. 범위-40도 ~ 250도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.45
선박 높이 (cm)2.03
선박 길이 (cm)6.86
선박 폭 (cm)2.29
HS 코드8481801095
원산지US

제품 변형

프로덕트모델스레드 크기몸 사이즈호스 연결교환 유형항목최대. 흐름최대. 압력파이프 크기가격
PARKER B33 커플러 바디 황동 Fnpt 1/4 인치 파이프 | AC4VUY 30N197 B33-1 / 4 "(F) NPT산업(공업)커플러 바디CFM 25300의 PSI1 / 4 "₩ 54,075
PARKER B34 커플러 바디 황동 Mnpt 3/8 인치 파이프 | AC4VVB 30N201 B34-3 / 8 "(M) NPT산업(공업)커플러 바디CFM 50300의 PSI3 / 8 "₩ 86,695
PARKER B34-5BPN 커플러 바디 황동 푸시 온 50 Cfm | AC4VVD 30N203 B34-5BPN-3 / 8 "계속하다산업(공업)커플러 바디CFM 50300의 PSI-₩ 98,350
PARKER B37 커플러 바디 황동 1/2 인치 파이프 110 Cfm | AC4VVP 30N213 B37-1 / 2 "(F) NPT산업(공업)커플러 바디CFM 110300의 PSI1 / 2 "₩ 112,805
PARKER UC-251-4MP 퀵 커플링, 밀어서 연결, 황동, 150 Psi | AC4WDL 30N395 UC-251-4MP1 / 4-18 인치1 / 4 "(M) NPT보편적 인퀵 커플러CFM 25150의 PSI1 / 4 "₩ 57,592
PARKER UC-251-6MP 커플링, 3/8인치 나사 크기, 150 Psi, 황동 | AC4WDN 30N397 UC-251-6MP3 / 8-18 인치1 / 4 "(M) NPT산업(공업)연결CFM 25150의 PSI3 / 8 "₩ 63,700

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PARKER B39 커플러 본체 황동 3/4인치 파이프 110 Cfm
₩ 204,785 /단위